Page 95 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 95
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
BARRYFLEX RV-K BLANCO
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU86221870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 2x1.5 mm² Blanco Rollo 100m 8.5 mm 95 kg/km
MIGU86222870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 2x2.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.4 mm 124 kg/km
MIGU86232870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 3G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 8.8 mm 108 kg/km
MIGU86233870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 3G2.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.8 mm 147 kg/km
MIGU86234870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 3G4 mm² Blanco Rollo 100m 11 mm 199 kg/km
MIGU86247870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 4G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.7 mm 132 kg/km
MIGU86248870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 4G2.5 mm² Blanco Rollo 100m 10.7 mm 179 kg/km
MIGU81764870 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 5G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 11.2 mm 160 kg/km
95

