Page 97 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 97
CABLE BT COBRE
VV-K 06/1,kV Bobinas
SINTENAX CPRO VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20203511 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 241 kg/km ●
PRYS20204416 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 6G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 319 kg/km ●
PRYS20203512 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 256 kg/km ●
PRYS20204417 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 341 kg/km ●
PRYS20203513 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 297 kg/km ●
PRYS20204418 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 8G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.7 mm 400 kg/km ●
PRYS20204419 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 10G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.1 mm 373 kg/km ●
PRYS20204420 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 10G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.9 mm 489 kg/km
PRYS20204421 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.6 mm 409 kg/km ●
PRYS20204422 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 538 kg/km
PRYS20204423 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 14G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.4 mm 460 kg/km
PRYS20204424 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.3 mm 515 kg/km ●
PRYS20204425 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 19G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 19.3 mm 589 kg/km ●
PRYS20204426 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 728 kg/km ●
PRYS20204427 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 27G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 22.9 mm 784 kg/km
PRYS20204428 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 30G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 23.7 mm 842 kg/km
PRYS20204429 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 37G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 23.6 mm 919 kg/km
SINTENAX CPRO VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20204919 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Rollo 100m 12 mm 241 kg/km ●
PRYS20204920 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Rollo 100m 13 mm 256 kg/km ●
PRYS20204922 SINTENAX CPRO 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Rollo 100m 14.1 mm 297 kg/km ●
97

