Page 94 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 94
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
ENERGY FOC RV-K BLANCO
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1996206BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 2x1.5 mm² Blanco Rollo 100m 8.7 mm 95 kg/km
GENC1996207BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 2x2.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.6 mm 125 kg/km
GENC1996208BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 2x4 mm² Blanco Rollo 100m 10.5 mm 165 kg/km
GENC1996209BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 2x6 mm² Blanco Rollo 100m 11.7 mm 215 kg/km
GENC1996306BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 3G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.02 mm 110 kg/km
GENC1996307BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 3G2.5 mm² Blanco Rollo 100m 10.1 mm 150 kg/km
GENC1996308BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 3G4 mm² Blanco Rollo 100m 11.1 mm 200 kg/km
GENC1996309BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 3G6 mm² Blanco Rollo 100m 12.3 mm 270 kg/km
GENC1996406BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 4G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 9.9 mm 135 kg/km
GENC1996407BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 4G2.5 mm² Blanco Rollo 100m 11 mm 180 kg/km
GENC1996408BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 4G4 mm² Blanco Rollo 100m 12.1 mm 245 kg/km
GENC1996409BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 4G6 mm² Blanco Rollo 100m 13.5 mm 330 kg/km
GENC1996506BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 5G1.5 mm² Blanco Rollo 100m 10.8 mm 160 kg/km
GENC1996507BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 5G2.5 mm² Blanco Rollo 100m 12 mm 215 kg/km
GENC1996508BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 5G4 mm² Blanco Rollo 100m 13.2 mm 300 kg/km
GENC1996509BLP ENERGY FOC 1000V RV-K BLANCO 5G6 mm² Blanco Rollo 100m 14.8 mm 400 kg/km
BARRYFLEX RV-K BLANCO
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU86221873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 2x1.5 mm² Blanco Corte/Bobina 8.5 mm 95 kg/km
MIGU86222873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 2x2.5 mm² Blanco Corte/Bobina 9.4 mm 124 kg/km
MIGU86232873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 3G1.5 mm² Blanco Corte/Bobina 8.8 mm 108 kg/km
MIGU86233873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 3G2.5 mm² Blanco Corte/Bobina 9.8 mm 147 kg/km
MIGU86247873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 4G1.5 mm² Blanco Corte/Bobina 9.7 mm 132 kg/km
MIGU86248873 BARRYFLEX 1000V RV-K BLANCO 4G2.5 mm² Blanco Corte/Bobina 10.7 mm 179 kg/km
94

