Page 96 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 96
Cables 1000V BT
VV-K 0,6/1KV
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-1
Designación genérica: VV-K CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 160 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -25 ºC, +70 ºC (Cable termoplástico). Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) Tipo PVC/A.
Colores: 1 conductor amarillo/verde, el resto negros
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. numerados.
ELEMENTO SEPARADOR
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Cinta de papel longitudinal (opcional).
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. RELLENO
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Material: Si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. CUBIERTA
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según HD
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. 603-1.
Color: negro.
Normativa de fuego también aplicable a países que no
pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 APLICACIONES
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1
(emisión HCI < 14 %). Cable para control de electroválvulas, para arranque de
máquinas, arranque de autómatas, etc. Resistente a grasas y
aceites.
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo
obligación de VV-K (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267 / 2004).

