Page 100 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 100
CABLE BT COBRE
VV-K 06/1,kV Bobinas
BARRYFLEX VV-K 0,6/1KV
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
256763 BARRYFLEX 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.7 mm 196 kg/km ●
336333 BARRYFLEX 1000V VV-K 6G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.2 mm 235 kg/km
271593 BARRYFLEX 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.8 mm 198 kg/km ●
517020 BARRYFLEX 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 238 kg/km ●
MIGU81705923 BARRYFLEX 1000V VV-K 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 320 kg/km ●
336294 BARRYFLEX 1000V VV-K 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 440 kg/km
211656 BARRYFLEX 1000V VV-K 37G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 72.15 mm 1208 kg/km
211657 BARRYFLEX 1000V VV-K 37G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 81.4 mm 1449 kg/km
100

