Page 92 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 92
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
POWERFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3301001M POWERFLEX 1000V RV-K 1x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.1 mm 37 kg/km
TOPC3301002M POWERFLEX 1000V RV-K 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.6 mm 48 kg/km
TOPC3301004. POWERFLEX 1000V RV-K 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 6.2 mm 66 kg/km
TOPC3301006. POWERFLEX 1000V RV-K 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.9 mm 86 kg/km ●
TOPC3301010. POWERFLEX 1000V RV-K 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 131 kg/km ●
TOPC3301016. POWERFLEX 1000V RV-K 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 187 kg/km ●
TOPC3301025. POWERFLEX 1000V RV-K 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 270 kg/km ●
TOPC3301035. POWERFLEX 1000V RV-K 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 365 kg/km ●
TOPC3301050. POWERFLEX 1000V RV-K 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 508 kg/km ●
TOPC3301070. POWERFLEX 1000V RV-K 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.4 mm 702 kg/km ●
TOPC3301095. POWERFLEX 1000V RV-K 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 915 kg/km ●
TOPC3301120. POWERFLEX 1000V RV-K 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 19 mm 1153 kg/km ●
TOPC3301150. POWERFLEX 1000V RV-K 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 21.5 mm 1448 kg/km ●
TOPC3301185. POWERFLEX 1000V RV-K 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 23.5 mm 1752 kg/km ●
TOPC3301240. POWERFLEX 1000V RV-K 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 26.8 mm 2308 kg/km ●
TOPC3301300. POWERFLEX 1000V RV-K 1x300 mm² Negro Corte/Bobina 30.5 mm 2869 kg/km
TOPC3302001M POWERFLEX 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 95 kg/km ●
TOPC3302002M POWERFLEX 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.4 mm 124 kg/km ●
TOPC3302004. POWERFLEX 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 164 kg/km ●
TOPC3302006. POWERFLEX 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 215 kg/km ●
TOPC3302010. POWERFLEX 1000V RV-K 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 13.6 mm 323 kg/km ●
TOPC3302016. POWERFLEX 1000V RV-K 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 15.6 mm 468 kg/km ●
TOPC3303001M POWERFLEX 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.8 mm 108 kg/km ●
TOPC3303002M POWERFLEX 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 147 kg/km ●
TOPC3303004G POWERFLEX 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 199 kg/km ●
TOPC3303006G POWERFLEX 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 272 kg/km ●
TOPC3303010G POWERFLEX 1000V RV-K 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 422 kg/km ●
TOPC3303016. POWERFLEX 1000V RV-K 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 595 kg/km ●
TOPC3303016G POWERFLEX 1000V RV-K 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 598 kg/km ●
TOPC3303025. POWERFLEX 1000V RV-K 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 19.7 mm 877 kg/km ●
TOPC3304001M POWERFLEX 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 132 kg/km ●
TOPC3304002M POWERFLEX 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 179 kg/km ●
TOPC3304004G POWERFLEX 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 247 kg/km ●
TOPC3304006. POWERFLEX 1000V RV-K 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 332 kg/km ●
TOPC3304006G POWERFLEX 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 332 kg/km ●
TOPC3304010. POWERFLEX 1000V RV-K 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 535 kg/km ●
TOPC3304010G POWERFLEX 1000V RV-K 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 535 kg/km ●
TOPC3304016. POWERFLEX 1000V RV-K 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 18.8 mm 766 kg/km ●
TOPC3304016G POWERFLEX 1000V RV-K 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 18.8 mm 766 kg/km ●
TOPC3304025. POWERFLEX 1000V RV-K 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 22.1 mm 1123 kg/km ●
TOPC3304025G POWERFLEX 1000V RV-K 4G25 mm² Negro Corte/Bobina 22.1 mm 1123 kg/km ●
TOPC3304035. POWERFLEX 1000V RV-K 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 1570 kg/km ●
TOPC3304035G POWERFLEX 1000V RV-K 4G35 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 1570 kg/km ●
TOPC3304050. POWERFLEX 1000V RV-K 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 30.4 mm 2294 kg/km ●
TOPC3304050G POWERFLEX 1000V RV-K 4G50 mm² Negro Corte/Bobina 30.4 mm 2294 kg/km ●
TOPC3304070. POWERFLEX 1000V RV-K 4x70 mm² Negro Corte/Bobina 35.5 mm 3127 kg/km
TOPC3304070G POWERFLEX 1000V RV-K 4G70 mm² Negro Corte/Bobina 35.5 mm 3127 kg/km
TOPC3304095. POWERFLEX 1000V RV-K 4x95 mm² Negro Corte/Bobina 39.8 mm 4096 kg/km
92

