Page 99 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 99
CABLE BT COBRE
VV-K 06/1,kV Bobinas
FLEXTEL 200 VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC0106001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 160 kg/km ●
TOPC0106002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 6G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 1.5 mm 240 kg/km
TOPC0107001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.6 mm 170 kg/km ●
TOPC0107002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.5 mm 260 kg/km
TOPC0107004. FLEXTEL 200 1000V VV-K 7G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.9 mm 430 kg/km ●
TOPC0108001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 195 kg/km ●
TOPC0108002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 8G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.6 mm 300 kg/km
TOPC0110001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 10G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.7 mm 235 kg/km ●
TOPC0110002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 10G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 365 kg/km
TOPC0112001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.7 mm 275 kg/km ●
TOPC0112002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 425 kg/km
TOPC0114001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 14G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 315 kg/km
TOPC0116001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 355 kg/km ●
TOPC0119001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 19G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 410 kg/km ●
TOPC0124001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.9 mm 490 kg/km ●
TOPC0124002M FLEXTEL 200 1000V VV-K 24G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.8 mm 800 kg/km
TOPC0127001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 27G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.7 mm 560 kg/km
TOPC0130001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 30G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 610 kg/km
TOPC0137001M FLEXTEL 200 1000V VV-K 37G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.1 mm 750 kg/km
FLEXTEL 200 VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC0106001MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 160 kg/km ●
TOPC0107001MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.6 mm 170 kg/km ●
TOPC0107002MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 7G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.5 mm 260 kg/km ●
TOPC0108001MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.4 mm 195 kg/km ●
TOPC0110001MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 10G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.7 mm 235 kg/km
TOPC0112001MR100 FLEXTEL 200 1000V VV-K 12G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.7 mm 275 kg/km
99

