Page 91 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 91
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
BARRYFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU86221920 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.5 mm 95 kg/km ●
MIGU86222920 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.4 mm 124 kg/km ●
MIGU86223920 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Rollo 100m 10.4 mm 164 kg/km ●
MIGU86224920 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Rollo 100m 11.6 mm 215 kg/km ●
MIGU86232920 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.8 mm 108 kg/km ●
MIGU86233920 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.8 mm 147 kg/km ●
MIGU86234920 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Rollo 100m 11 mm 199 kg/km ●
MIGU86235920 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Rollo 100m 12.5 mm 272 kg/km ●
MIGU86247920 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 132 kg/km ●
MIGU86248920 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 179 kg/km ●
MIGU86249920 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 247 kg/km ●
MIGU86250920 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 332 kg/km ●
MIGU81764920 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.2 mm 160 kg/km ●
MIGU81766920 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.8 mm 213 kg/km ●
MIGU81767920 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 304 kg/km ●
MIGU81768920 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Rollo 100m 15.2 mm 415 kg/km ●
91

