Page 98 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 98
CABLE BT COBRE
VV-K 06/1,kV Bobinas
Plastigron Class VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
37339 Plastigron Class 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 241 kg/km ●
112420 Plastigron Class 1000V VV-K 6G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 319 kg/km
48902 Plastigron Class 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 256 kg/km ●
73885 Plastigron Class 1000V VV-K 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 341 kg/km
48903 Plastigron Class 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 297 kg/km ●
37340 Plastigron Class 1000V VV-K 8G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.7 mm 400 kg/km
48897 Plastigron Class 1000V VV-K 10G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.1 mm 373 kg/km ●
GENC2147107NGP Plastigron Class 1000V VV-K 10G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.9 mm 489 kg/km
GENC2147126NGP Plastigron Class 1000V VV-K 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.6 mm 409 kg/km ●
GENC2147127NGP Plastigron Class 1000V VV-K 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 538 kg/km
48899 Plastigron Class 1000V VV-K 14G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.4 mm 460 kg/km
GENC2147147NGP Plastigron Class 1000V VV-K 14G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 590 kg/km
37338 Plastigron Class 1000V VV-K 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.3 mm 515 kg/km ●
48900 Plastigron Class 1000V VV-K 19G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 19.3 mm 589 kg/km ●
48901 Plastigron Class 1000V VV-K 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 728 kg/km ●
Plastigron Class VV-K
VV-K 06/1,kV Bobinas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC2148066NGP Plastigron Class 1000V VV-K 6G1.5 mm² Negro Rollo 100m 12 mm 241 kg/km ●
GENC2148076NGP Plastigron Class 1000V VV-K 7G1.5 mm² Negro Rollo 100m 13 mm 256 kg/km ●
GENC2148086NGP Plastigron Class 1000V VV-K 8G1.5 mm² Negro Rollo 100m 14.1 mm 297 kg/km ●
98

