Page 90 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 90
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
BARRYFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU86202923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.1 mm 37 kg/km
MIGU86203923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.6 mm 48 kg/km
MIGU86204923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 6.2 mm 66 kg/km
MIGU86205923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.9 mm 86 kg/km ●
MIGU86206923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 131 kg/km ●
MIGU86207923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 187 kg/km ●
MIGU86208923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 270 kg/km ●
MIGU86209923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 365 kg/km ●
MIGU86210923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 508 kg/km ●
MIGU86211923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.4 mm 702 kg/km ●
MIGU86212923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 915 kg/km ●
MIGU86214923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 21.5 mm 1448 kg/km ●
MIGU86215923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 23.5 mm 1752 kg/km ●
MIGU86216923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 26.8 mm 2308 kg/km ●
MIGU86217923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x300 mm² Negro Corte/Bobina 30.5 mm 2869 kg/km
MIGU86255923 BARRYFLEX 1000V RV-K 1x400 mm² Negro Corte/Bobina 37 mm 3796 kg/km
MIGU86221923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 95 kg/km ●
MIGU86222923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.4 mm 124 kg/km ●
MIGU86223923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 164 kg/km ●
MIGU86224923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 215 kg/km ●
MIGU86225923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 13.6 mm 323 kg/km ●
MIGU86226923 BARRYFLEX 1000V RV-K 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 15.6 mm 468 kg/km ●
MIGU86232923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.8 mm 108 kg/km ●
MIGU86233923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 147 kg/km ●
MIGU86234923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 199 kg/km ●
MIGU86235923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 272 kg/km ●
MIGU86236923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 422 kg/km ●
MIGU86237923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 595 kg/km ●
MIGU86238923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 19.7 mm 877 kg/km
MIGU86269923 BARRYFLEX 1000V RV-K 3x35 mm² Negro Corte/Bobina 22.9 mm 1247 kg/km
MIGU86247923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 132 kg/km ●
MIGU86248923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 179 kg/km ●
MIGU86249923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 247 kg/km ●
MIGU86250923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 332 kg/km ●
MIGU86251923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 535 kg/km ●
MIGU86256923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 18.8 mm 766 kg/km ●
MIGU86259923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G25 mm² Negro Corte/Bobina 22.1 mm 1123 kg/km ●
MIGU86159923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4G35 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 1570 kg/km ●
MIGU86252923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 18.8 mm 766 kg/km ●
MIGU86253923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 22.1 mm 1123 kg/km ●
MIGU86260923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 1570 kg/km ●
MIGU86261923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 30.4 mm 2294 kg/km ●
MIGU86264923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x70 mm² Negro Corte/Bobina 35.5 mm 3127 kg/km
MIGU86262923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x95 mm² Negro Corte/Bobina 39.8 mm 4096 kg/km
MIGU86263923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x120 mm² Negro Corte/Bobina 45.9 mm 5428 kg/km
MIGU86265923 BARRYFLEX 1000V RV-K 4x150 mm² Negro Corte/Bobina 49.4 mm 6516 kg/km
MIGU81764923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.2 mm 160 kg/km ●
MIGU81766923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.8 mm 213 kg/km ●
MIGU81767923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 304 kg/km ●
MIGU81768923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.2 mm 415 kg/km ●
MIGU81765923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 18.1 mm 652 kg/km ●
MIGU81778923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 20.6 mm 945 kg/km ●
MIGU81792923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 24.6 mm 1407 kg/km ●
MIGU81793923 BARRYFLEX 1000V RV-K 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 28.8 mm 1921 kg/km ●
90

