Page 93 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 93
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
POWERFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3305001M POWERFLEX 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.2 mm 160 kg/km ●
TOPC3305002M POWERFLEX 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.8 mm 213 kg/km ●
TOPC3305004. POWERFLEX 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 304 kg/km ●
TOPC3305006. POWERFLEX 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.2 mm 415 kg/km ●
TOPC3305010. POWERFLEX 1000V RV-K 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 18.1 mm 652 kg/km ●
TOPC3305016. POWERFLEX 1000V RV-K 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 20.6 mm 945 kg/km ●
TOPC3305025. POWERFLEX 1000V RV-K 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 24.6 mm 1407 kg/km ●
TOPC3305035. POWERFLEX 1000V RV-K 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 28.8 mm 1921 kg/km ●
POWERFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3302001MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.5 mm 95 kg/km ●
TOPC3302002MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.4 mm 124 kg/km ●
TOPC3302004.R100 POWERFLEX 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Rollo 100m 10.4 mm 164 kg/km ●
TOPC3302006.R100 POWERFLEX 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Rollo 100m 11.6 mm 215 kg/km ●
TOPC3303001MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.8 mm 108 kg/km ●
TOPC3303002MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.8 mm 147 kg/km ●
TOPC3303004GR100 POWERFLEX 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Rollo 100m 11 mm 199 kg/km ●
TOPC3303006GR100 POWERFLEX 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Rollo 100m 12.5 mm 272 kg/km ●
TOPC3304001MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 132 kg/km ●
TOPC3304002MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 179 kg/km ●
TOPC3304004GR100 POWERFLEX 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 247 kg/km ●
TOPC3304006GR100 POWERFLEX 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 332 kg/km ●
TOPC3305001MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.2 mm 160 kg/km ●
TOPC3305002MR100 POWERFLEX 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.8 mm 213 kg/km ●
TOPC3305004.R100 POWERFLEX 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 304 kg/km ●
TOPC3305006.R100 POWERFLEX 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Rollo 100m 15.2 mm 415 kg/km ●
93

