Page 89 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 89
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
ENERGY RV-K FOC
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1996206NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.7 mm 95 kg/km ●
GENC1996207NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.6 mm 125 kg/km ●
GENC1996208NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Rollo 100m 10.5 mm 165 kg/km ●
GENC1996209NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Rollo 100m 11.7 mm 215 kg/km ●
GENC1996306NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.02 mm 110 kg/km ●
GENC1996307NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 150 kg/km ●
GENC1996308NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Rollo 100m 11.1 mm 200 kg/km ●
GENC1996309NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Rollo 100m 12.3 mm 270 kg/km ●
GENC1996406NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.9 mm 135 kg/km ●
GENC1996407NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11 mm 180 kg/km ●
GENC1996408NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 245 kg/km ●
GENC1996409NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Rollo 100m 13.5 mm 330 kg/km ●
GENC1996506NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.8 mm 160 kg/km ●
GENC1996507NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 12 mm 215 kg/km ●
GENC1996508NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.2 mm 300 kg/km ●
GENC1996509NGP ENERGY FOC 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Rollo 100m 14.8 mm 400 kg/km ●
89

