Page 87 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 87
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
RETFLEX® RV-K MOBIWAY
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
NEXA10279407 RETFLEX® RV-K MOBIWAY 3G1.5 mm² Negro Bobina 250m 8.8 mm 108 kg/km ●
NEXA10279408 RETFLEX® RV-K MOBIWAY 3G2.5 mm² Negro Bobina 200m 9.8 mm 147 kg/km ●
NEXA10273894 Sistema MOBIWAY soporte de bobinas 1 Kit ●
87

