Page 86 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 86
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
RETFLEX-FOC® RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
NEXA10059973 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.5 mm 95 kg/km ●
NEXA10059975 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.4 mm 124 kg/km ●
NEXA10059977 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Rollo 100m 10.4 mm 164 kg/km ●
NEXA10059999 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Rollo 100m 11.6 mm 215 kg/km ●
NEXA10059979 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.8 mm 108 kg/km ●
NEXA10059981 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.8 mm 147 kg/km ●
NEXA10059983 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Rollo 100m 11 mm 199 kg/km ●
NEXA10060001 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Rollo 100m 12.5 mm 272 kg/km ●
NEXA10059985 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 132 kg/km ●
NEXA10059987 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 179 kg/km ●
NEXA10059989 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 247 kg/km ●
NEXA10060003 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 332 kg/km ●
NEXA10065286 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 131 kg/km
NEXA10065394 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 179 kg/km
NEXA10065486 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 247 kg/km
NEXA10065489 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x6 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 332 kg/km
NEXA10059991 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.2 mm 160 kg/km ●
NEXA10059993 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.8 mm 213 kg/km ●
NEXA10059995 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.4 mm 304 kg/km ●
NEXA10082456 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Rollo 100m 15.2 mm 415 kg/km ●
86

