Page 85 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 85
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
RETFLEX-FOC® RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
NEXA10059972 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.6 mm 48 kg/km
NEXA10070574 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 6.2 mm 66 kg/km
NEXA10059998 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.9 mm 86 kg/km ●
NEXA10049225 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 131 kg/km ●
NEXA10049232 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 187 kg/km ●
NEXA10272237 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 270 kg/km ●
NEXA10272238 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 365 kg/km ●
NEXA10272240 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 508 kg/km ●
NEXA10272241 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.4 mm 702 kg/km ●
NEXA10272242 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 915 kg/km ●
NEXA10272243 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 19 mm 1153 kg/km ●
NEXA10272254 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 21.5 mm 1448 kg/km ●
NEXA10272255 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 23.5 mm 1752 kg/km ●
NEXA10272257 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 26.8 mm 2308 kg/km ●
NEXA10059974 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 95 kg/km ●
NEXA10059976 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.4 mm 124 kg/km ●
NEXA10059978 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 10.4 mm 164 kg/km ●
NEXA10060000 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 215 kg/km ●
NEXA10049226 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 13.6 mm 323 kg/km ●
NEXA10049233 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 15.6 mm 468 kg/km ●
119814 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 2x25 mm² Negro Corte/Bobina 19.1 mm 699 kg/km
NEXA10059980 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.8 mm 108 kg/km ●
NEXA10059982 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 147 kg/km ●
NEXA10059984 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 199 kg/km ●
NEXA10060002 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 272 kg/km ●
NEXA10049228 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 422 kg/km ●
NEXA10049234 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 595 kg/km ●
NEXA10272263 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 19.7 mm 877 kg/km ●
NEXA10059986 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 132 kg/km ●
NEXA10059988 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 179 kg/km ●
NEXA10059990 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 247 kg/km ●
NEXA10060004 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 332 kg/km ●
NEXA10049230 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 535 kg/km ●
NEXA10065336 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 179 kg/km
NEXA10065399 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x4 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 247 kg/km
NEXA10065488 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 332 kg/km ●
NEXA10064916 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 535 kg/km ●
NEXA10049236 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 18.8 mm 766 kg/km ●
NEXA10272268 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 22.1 mm 1123 kg/km ●
NEXA10272269 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 1570 kg/km ●
NEXA10272273 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 30.4 mm 2294 kg/km ●
NEXA10059992 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.2 mm 160 kg/km ●
NEXA10059994 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.8 mm 213 kg/km ●
NEXA10059996 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 304 kg/km ●
NEXA10060005 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.2 mm 415 kg/km ●
NEXA10049231 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 18.1 mm 652 kg/km ●
NEXA10049237 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 20.6 mm 945 kg/km ●
NEXA10272202 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 24.6 mm 1407 kg/km ●
NEXA10272203 RETFLEX-FOC® 1000V RV-K 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 28.8 mm 1921 kg/km ●
85

