Page 84 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 84
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
RETENAX CPRO RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20193617 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.7 mm 95 kg/km ●
PRYS20193618 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.6 mm 125 kg/km ●
PRYS20193619 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Rollo 100m 10.5 mm 165 kg/km ●
PRYS20193620 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Rollo 100m 11.7 mm 215 kg/km ●
PRYS20193621 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.02 mm 110 kg/km ●
PRYS20193622 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 150 kg/km ●
PRYS20193623 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Rollo 100m 11.1 mm 200 kg/km ●
PRYS20193624 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Rollo 100m 12.3 mm 270 kg/km ●
PRYS20193625 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.9 mm 135 kg/km ●
PRYS20193626 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11 mm 180 kg/km ●
PRYS20193627 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Rollo 100m 12.1 mm 245 kg/km ●
PRYS20193628 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Rollo 100m 13.5 mm 330 kg/km ●
PRYS20193629 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.8 mm 160 kg/km ●
PRYS20193630 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 12 mm 215 kg/km ●
PRYS20193631 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.2 mm 300 kg/km ●
ACEFLEX RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20204378 ACEFLEX 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Rollo 50m 8.7 mm 95 kg/km
PRYS20204379 ACEFLEX 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Rollo 50m 9.6 mm 125 kg/km
PRYS20204380 ACEFLEX 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Rollo 50m 9.02 mm 110 kg/km
PRYS20204381 ACEFLEX 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Rollo 50m 10.1 mm 150 kg/km
PRYS20204382 ACEFLEX 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Rollo 50m 9.9 mm 135 kg/km
PRYS20204383 ACEFLEX 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Rollo 50m 11 mm 180 kg/km
PRYS20204384 ACEFLEX 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Rollo 50m 10.8 mm 160 kg/km
PRYS20204385 ACEFLEX 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Rollo 50m 12 mm 215 kg/km
84

