Page 83 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 83
CABLE BT COBRE
RV-K 0,6/1kV
RETENAX CPRO RV-K
RV-K 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20193567 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 6.2 mm 54 kg/km
PRYS20193568 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 6.6 mm 70 kg/km
PRYS20193569 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 7.2 mm 91 kg/km ●
PRYS20193570 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 135 kg/km ●
PRYS20193571 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.4 mm 191 kg/km ●
PRYS20193572 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 280 kg/km ●
PRYS20193573 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 389 kg/km ●
PRYS20193574 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 14.2 mm 537 kg/km ●
PRYS20193575 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.8 mm 726 kg/km ●
PRYS20193576 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.9 mm 958 kg/km ●
PRYS20193577 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 18.9 mm 1170 kg/km ●
PRYS20193578 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 21.2 mm 1460 kg/km ●
PRYS20193579 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 23.8 mm 1830 kg/km ●
PRYS20193580 RETENAX CPRO 1000V RV-K 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 26.7 mm 2310 kg/km ●
PRYS20193581 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.7 mm 95 kg/km ●
PRYS20193582 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.6 mm 125 kg/km ●
PRYS20193583 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 10.5 mm 165 kg/km ●
PRYS20193584 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 11.7 mm 215 kg/km ●
PRYS20193585 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 13.9 mm 330 kg/km ●
PRYS20193586 RETENAX CPRO 1000V RV-K 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 16.9 mm 503 kg/km ●
PRYS20193587 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.02 mm 110 kg/km ●
PRYS20193588 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 150 kg/km ●
PRYS20193589 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 200 kg/km ●
PRYS20193590 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 12.3 mm 270 kg/km ●
PRYS20193591 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 415 kg/km ●
PRYS20193592 RETENAX CPRO 1000V RV-K 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 18 mm 639 kg/km ●
PRYS20193603 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.9 mm 135 kg/km ●
PRYS20193604 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 180 kg/km ●
PRYS20193605 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 245 kg/km ●
PRYS20193606 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 13.5 mm 330 kg/km ●
PRYS20193607 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 520 kg/km ●
PRYS20193608 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 19.9 mm 796 kg/km ●
PRYS20193593 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.5 mm 330 kg/km ●
PRYS20193594 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 16.5 mm 520 kg/km ●
PRYS20193595 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 19.9 mm 796 kg/km ●
PRYS20193596 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 24 mm 1240 kg/km ●
PRYS20193597 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 27.7 mm 1700 kg/km ●
PRYS20193598 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 32.2 mm 2430 kg/km ●
PRYS20193599 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x70 mm² Negro Corte/Bobina 35.8 mm 3260 kg/km
PRYS20193600 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x95 mm² Negro Corte/Bobina 39.8 mm 4210 kg/km
PRYS20193601 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x150 mm² Negro Corte/Bobina 49.5 mm 6476 kg/km
PRYS20193602 RETENAX CPRO 1000V RV-K 4x240 mm² Negro Corte/Bobina 63.2 mm 10526 kg/km
PRYS20193609 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 160 kg/km ●
PRYS20193610 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 215 kg/km ●
PRYS20193611 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.2 mm 300 kg/km ●
PRYS20193612 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 400 kg/km ●
PRYS20193613 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.7 mm 630 kg/km ●
PRYS20193614 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 21.8 mm 976 kg/km ●
PRYS20193615 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 26.2 mm 1460 kg/km ●
PRYS20193616 RETENAX CPRO 1000V RV-K 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 30.6 mm 2070 kg/km ●
83

