Page 82 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 82
Cables 1000V BT
RV-K 0,6/1KV
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-2 CONDUCTOR
Designación genérica: RV-K Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (Cable termoestable). Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) Tipo DIX 3,
según HD 603-1.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE
21089-1
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: ELEMENTO SEPARADOR
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. Cinta de papel longitudinal (opcional).
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. RELLENO
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Material: Si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. CUBIERTA
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. Material: policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según HD
603-1.
Normativa de fuego también aplicable a países que no Colores: negro o crema.
pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1 APLICACIONES
(emisión HCI < 14 %).
Cable de fácil pelado y alta flexibilidad para instalaciones
subterráneas en general e instalaciones al aire en las que se
requiere una gran facilidad de manipulación y no es obligatorio
RV-K.
Redes subterráneas de distribución e instalaciones
subterráneas (ITC-BT 07).
Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo
obligación de RV-K (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267 / 2004).
Los cables RV-K no están permitidos en servicios provisionales
en general (obras, ferias, stands... ITC-BT 33, 34...) ni para
servicios móviles, ni prolongados, ni para servicios sumergidos.

