Page 193 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 193
CABLES BT H07VVH6-F
H07VVH6-F
Cable Plano
H07VVH6-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 450 V/750 V
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Altura Anchura Peso Stock
TOPC0704001M TOPFLAT - H07VVH6-F 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 4.9 mm 17 mm 150 kg/km
TOPC0704002M TOPFLAT - H07VVH6-F 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 6 mm 21 mm 198 kg/km
TOPC0704004. TOPFLAT - H07VVH6-F 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 7 mm 23 mm 305 kg/km
TOPC0704006. TOPFLAT - H07VVH6-F 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 7.2 mm 25 mm 390 kg/km
TOPC0704010. TOPFLAT - H07VVH6-F 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 30 mm 640 kg/km
TOPC0704016. TOPFLAT - H07VVH6-F 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 10.5 mm 35 mm 930 kg/km
TOPC0704025. TOPFLAT - H07VVH6-F 4G25 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 44 mm 1435 kg/km
TOPC0708001M TOPFLAT - H07VVH6-F 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 4.9 mm 27 mm 270 kg/km
TOPC0708002M TOPFLAT - H07VVH6-F 8G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.9 mm 34 mm 395 kg/km
TOPC0712001M TOPFLAT - H07VVH6-F 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 4.9 mm 39 mm 395 kg/km
TOPC0712002M TOPFLAT - H07VVH6-F 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.9 mm 50 mm 590 kg/km
144945 TOPFLAT - H07VVH6-F 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.2 mm 53 mm 530 kg/km
193

