Page 198 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 198
CABLES BT MARINE
XTCUZ1-K 1000V
Cable marino XZ1-K MARINE
XTCUZ1-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
707522 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8.2 mm 135 kg/km
794791 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.2 mm 190 kg/km
704214 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.4 mm 710 kg/km
310302 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 925 kg/km
559873 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 7.3 mm 80 kg/km
785147 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.6 mm 115 kg/km
343198 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.1 mm 100 kg/km
343200 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x4 mm² Negro Corte/Bobina 10.3 mm 195 kg/km
343201 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x6 mm² Negro Corte/Bobina 11.5 mm 260 kg/km
559881 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x10 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 410 kg/km
704108 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 20.8 mm 965 kg/km
639843 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 3x50 mm² Negro Corte/Bobina 27.2 mm 1790 kg/km
559884 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 4x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9 mm 125 kg/km
559834 TOXFREE ZH XZ1-K MARINE 6/1KV CCA 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 170 kg/km
Cable marino resistente al fuego MARINE PLUS
XTCUZ1-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
644436 TOXFREE MARINE PLUS XZ1-K (AS+) 3x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9 mm 140 kg/km
198

