Page 196 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 196
Cables Especiales BT
MARINE
Tensión asignada: 0,6/1KV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60277-6 CONDUCTOR
Designación genérica: XTCUZ1-K Conductor de cobre recocido electrolítico, clase 5 (flexible)
según EN 60228 e IEC 60228.
AISLAMIENTO
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Aislamiento de polietileno reticulado, tipo HF XLPE-90 ºC
según IEC 60092-360. La identificación estándar de los
Prestaciones eléctricas Baja tensión: 1,8/3 kV conductores aislados según HD 308 es la siguiente:
1 x Natural
Prestaciones térmicas: 3 x Marrón + Negro + Gris
Temperatura máxima de servicio: 90°C. 4 x Marrón + Negro + Gris + Azul
Temperatura máxima de cortocircuito: 250°C (máx. 5 s). Otros colores disponibles bajo pedido.
Temperatura mínima de instalación: -15ºC CUBIERTA
Temperatura mínima de servicio: -40°C (instalaciones fijas y Poliolefina termoplástica, color natural, con baja emisión de
protegidas). humos y libre de halógenos en condiciones de fuego.
Pantalla de cinta de aluminio y poliéster con armadura
Comportamiento frente al fuego: superpuesta de trenza de cobre estañado, lo que garantiza
No propagación de llama según EN 60332-1 / IEC 60332-1. una cobertura de pantalla del 100 %
No propagación del fuego según EN 60332-3-22 / IEC Cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de
60332-3-22. halógenos (LSHF) de baja emisión de humos tipo SHF1
LSHF (Low Smoke Halogen Free) según EN 60754-1 / IEC según IEC 60092-360. De color negro.
60754-1.
Baja emisión de humos según EN 61034 / IEC 61034:
transmitancia de luz > 60%. APLICACIONES
Baja emisión de gases corrosivos según EN 60754-2 / IEC Es un cable de seguridad. En caso de incendio, no emite gases
60754-2. tóxicos ni corrosivos, protegiendo así la salud pública y evitando
posibles daños a los equipos electrónicos. Por ello, se
Prestaciones mecánicas Radio de curvatura mínimo: 6x recomienda su uso en aplicaciones marinas. Aplicación VFD
diámetro del cable. Resistencia al impacto: AG3 Alta severidad
(Variable-Frequecy drive): al incorporar una pantalla especial,
son adecuados para instalaciones donde es necesario evitar las
Desempeño ambiental Resistencia química y al aceite: interferencias de ondas electromagnéticas de alta frecuencia
aceptable. Resistente a los rayos UV según EN 50618. originadas por circuitos cercanos.
Resistencia al agua: ondas AD6
Condiciones de instalación Aire libre. En conducto sobre un
mamparo. En un mamparo.

