Page 190 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 190
Cables Especiales BT
VARIADORES VDF
Tensión asignada: 0,6/1KV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: RVKV-K CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
permanente, 250 ºC en cortocircuito.
Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (Cable termoestable). AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) Tipo DIX 3,
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. según HD 603-1.
Colores: marrón, negro y gris. Según UNE 21089-1.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: ELEMENTO SEPARADOR
Clase de reacción al fuego: Fca. Cinta de papel longitudinal (opcional).
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. RELLENO
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Material: Si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. CONDUCTOR CONCÉNTRICO
Corona de hilos de cobre colocados helicoidalmente +
Normativa de fuego también aplicable a países que no contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor
pertenecen a la Unión Europea: de protección).
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 CUBIERTA
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1 Material: policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según HD
(emisión HCI < 14 %). 603-1.
Colores: negro.
APLICACIONES
Cable especialmente diseñado para interconexión entre
variadores de frecuencia y motores, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante de dichos variadores.
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).

