Page 195 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 195
CABLES BT FERIA
Cable para guirnaladas de feria
Cable Plano
Cable para guirnaladas de feria
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Altura Anchura Peso Stock
559796 FLEXTEL FERIA GUIRNALDAS 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.5 mm 13.5 mm 124 kg/km
157413 FLEXTEL FERIA GUIRNALDAS 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.5 mm 13.6 mm 138 kg/km
195

