Page 188 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 188
Cables Especiales BT
Alarmas Z1OZ1-K (AS)
Tensión asignada: 300 / 500 V CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 211025
Designación genérica: Z1OZ1-K (AS) CONDUCTOR
Conductor de cobre electrolítico recocido clase 5 (flexible)
según En 60228 / IEC 60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS AISLAMIENTO
Aislamiento especial de poliolefina de baja emisión de
Temperatura máxima del conductor: 70º C humos y libre de halógenos. Identificado las fases: Rojo -
Negro.
Temperatura máxima en cortocircuito: 160º C (máximo 5s). PANTALLA
Pantalla de de cinta de aluminio -poliéster solapada con
Temperatura mínima de servicio: -40º C (estático con cobertura del 100% + hilo de drenaje de cobre estañado.
protección) CUBIERTA
Plliolefina ignífuga ligre de halógenos y con baja emisión de
Normativa frente al fuego: humos en caso de incendio
No propagación de la llama: EN 60332-1; IEC 60332-1 Color: Rojo
No propagación del incendio: EN 60332-3 / IEC 60332-3 y EN
50575,
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1a,d1,a1. según EN APLICACIONES
50575
Libre de halógenos: EN 60754-1; EN 60754-1; IEC 60754-1. El cable Z1OZ1-k (AS) esta diseñado para cumplir con las
Baja opacidad de humos: EN 61034; IEC 61034-1. regulaciones de los sistemas de detección de fuego y alarmas
Baja emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2. de incendios.
Se recomienda el uso en locales de publica concurrencia. No
debe usarse para la conexión directa a la red de suministro de
energía u otras fuentes de baja impedancia.

