Page 192 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 192
Cables Especiales BT
H07VVH6-F
Tensión asignada: 450/750V CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60277-6
Designación genérica: H07VVH6-F CONDUCTOR
Cobre electrolítico recocido, clase 5 (flexible) según UNE-En
60228 e IEC 60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS AISLAMIENTO
PVC flexible tipo TI2 según UNE 50363-3
Temperatura máxima del conductor: 70º C La identificacion normalizada de los conductores aislados
según HD 308 y UNE 50334 es la siguiente
Temperatura máxima en cortocircuito: 160º C (máximo 5s). 4G Marron + Negro + Amarillo / verde
6 o mas Negros numerados + Amarillo / verde
Temperatura mínima de servicio: 0º C (servicio móvil). CUBIERTA
PVC flexible. Tipo TM2 según UNE 50363-1.
Normativa frente al fuego Color Negro
No propagación de la llama: EN 60332-1; IEC 60332-1 El hilo de desgarro facilita el pelado de la cubierta.
Reducida emisión de halógenos . Cloro <15%
APLICACIONES
El cable H07VVFH6-F es especialmente adecuado para conectar
puentes grúas, montacargas, elevadores, ascensores, etc.
La longitud del cable en suspensión puede ser de hasta 35m y la
velocidad de desplazamiento hasta 1,6 m/s.
No es aconsejable su instalación en capas superpuestas
Uso móvil, servicio móvil, puentes grúas ascensores, elevadores,
transportadores….

