Page 191 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 191
CABLES BT VARIADORES
Cables para variadores
VFD 1000V
Cables para variadores
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20293461 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x6+3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.9 mm 355 kg/km
PRYS20293471 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x10+3G4 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 450 kg/km
PRYS20293470 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x16+3G6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 670 kg/km
PRYS20293462 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x25+3G6 mm² Negro Corte/Bobina 21.4 mm 1085 kg/km
537502 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x35+3G6 mm² Negro Corte/Bobina 24.1 mm 1455 kg/km
PRYS20293464 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x50+3G10 mm² Negro Corte/Bobina 28 mm 2025 kg/km
PRYS20293465 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x70+3G16 mm² Negro Corte/Bobina 32.5 mm 2650 kg/km
PRYS20293466 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x95+3G16 mm² Negro Corte/Bobina 36.1 mm 3455 kg/km
PRYS20293498 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x120+3G25 mm² Negro Corte/Bobina 41 mm 4345 kg/km
PRYS20293467 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x150+3G25 mm² Negro Corte/Bobina 45.5 mm 5450 kg/km
PRYS20293499 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x185+3G35 mm² Negro Corte/Bobina 50.4 mm 6755 kg/km
PRYS20293469 AFUMEX CLASS VARINET 1kV VFD 3x240+3G50 mm² Negro Corte/Bobina 56.6 mm 8860 kg/km
R0Z1-K EMC 1000V
Cables para variadores
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
570950 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x6+3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 390 kg/km
343191 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x10+3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.6 mm 510 kg/km
559825 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x16+3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.9 mm 750 kg/km
570898 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x25+ 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 22.3 mm 1135 kg/km
TOPC2003035JNEMC TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x35+3G6 mm² Negro Corte/Bobina 24.9 mm 1495 kg/km
416849 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x50+3G10 mm² Negro Corte/Bobina 28.1 mm 2035 kg/km
416850 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x70+3G10 mm² Negro Corte/Bobina 31.1 mm 2565 kg/km
570899 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x95+3G16 mm² Negro Corte/Bobina 35.5 mm 3450 kg/km
559827 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x120+3G16 mm² Negro Corte/Bobina 39.5 mm 4320 kg/km
416851 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x150+3G25 mm² Negro Corte/Bobina 44.8 mm 5445 kg/km
570901 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x185+3G35 mm² Negro Corte/Bobina 48.4 mm 6675 kg/km
416852 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 3x240+3G50 mm² Negro Corte/Bobina 56.3 mm 8765 kg/km
570903 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 185 kg/km
570906 TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.2 mm 230 kg/km
TOPC2004004GNEMC TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.7 mm 300 kg/km
TOPC2004006GNEMC TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.1 mm 385 kg/km
TOPC2004010GNEMC TOXFREE RH ROZ1-K EMC 0,6/1KV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 560 kg/km
191

