Page 194 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 194
Cables Especiales BT
FERIA
Tensión asignada: 0,6/1KV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60228
Designación genérica: FERIA CONDUCTOR
Cobre electrolítico recocido, clase 5 (flexible) según UNE-En
60228
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS AISLAMIENTO
PVC flexible tipo TI2 según UNE 50363-3
Temperatura máxima del conductor: 70º C La identificación normalizada de los conductores aislados
es la siguiente según HD 308
Temperatura máxima en cortocircuito: 160º C (máximo 5s). 2x Azul + Marrón
CUBIERTA
Temperatura mínima de servicio: -15ºC PVC flexible. Tipo TM2 según UNE 50363-4-1,
Color Negro
Normativa frente al fuego:
No propagación de la llama: EN 60332-1; IEC 60332-1
Reducida emisión de halógenos . Cloro <15% APLICACIONES
Resistencia a los ataques químicos: Aceptable
Presencia de agua: AD5: chorros de agua Es un cable flexible para servicio móvil, para la instalaciones de
guirnaldas luminosas, tanto en interior como en exterior.
La cubierta rectangular de dimensiones calibradas y la distancia
entre conductores lo hacen especialmente adecuado para
portalámparas especiales (tipo "vampiro") adaptados a este tipo
de cable.

