Page 197 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 197
CABLES BT MARINE
XTCUZ1-K 1000V
Cable marino Apantallado
XTCUZ1-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
776171 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 20.2 mm 1125 kg/km
291440 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 26.4 mm 2020 kg/km
291439 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 29.5 mm 2585 kg/km
786147 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.6 mm 115 kg/km
786148 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 135 kg/km
559820 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 17.3 mm 630 kg/km
559823 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 3x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 135 kg/km
627227 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 3x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 170 kg/km
559824 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 225 kg/km
343192 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 17.7 mm 655 kg/km
559831 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 4x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.9 mm 155 kg/km
416853 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.9 mm 205 kg/km
282885 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 405 kg/km
292686 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 17.1 mm 585 kg/km
343194 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 19.9 mm 840 kg/km
559832 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 7x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.5 mm 230 kg/km
343195 TOXFREE MARINE XTCUZ1-K 0,6/1KV 16x1,5 mm² Negro Corte/Bobina 17.36 mm 492 kg/km
Cable marino Apantallado resistente al fuego
XTCUZ1-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
630089 TOXFREE MARINE PLUS XTCUZ1-K (AS+) 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.6 mm 115 kg/km
656727 TOXFREE MARINE PLUS XTCUZ1-K (AS+) 3x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 135 kg/km
623721 TOXFREE MARINE PLUS XTCUZ1-K (AS+) 5x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.9 mm 190 kg/km
197

