Page 189 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 189
CABLES BT ALARMAS Z1OZ1-K (AS)
Cables para alarmas
Cable Z1OZ1-K (AS)
Cables para alarmas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1a D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Goma (silicona)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
570897 Z1OZ1-K (AS) 2x1,5 300/500V Cca 2x1.5 mm² Rojo Corte/Bobina 78 mm 90 kg/km ●
Cable Z1OZ1-K (AS+)
Cables para alarmas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Goma (silicona)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20350530 AFX CL DETECSIGNAL SOZ1-K AS+ 500V 2x1.5 mm² Rojo Corte/Bobina 78 mm 90 kg/km ●
Cable Z1OZ1-K (AS+)
Cables para alarmas
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Goma (silicona)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
343203 Z1OZ1-K (AS+) 2x1,5 300/500V Cca 2x1.5 mm² Rojo Corte/Bobina 78 mm 90 kg/km ●
189

