Page 187 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 187
CABLES BT RZ1MZ1-K (AS)
RZ1MZ1-K
Cable RZ1MZ1-K 0,6/1KV
RZ1MZ1-K
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
537486 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.5 mm 350 kg/km
PRYS20204440 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.5 mm 350 kg/km
PRYS20204441 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x4 mm² Verde Corte/Bobina 14.6 mm 430 kg/km
PRYS20204443 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x6 mm² Verde Corte/Bobina 15.9 mm 520 kg/km
PRYS20204892 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x10 mm² Verde Corte/Bobina 18.9 mm 716 kg/km
PRYS20204444 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x16 mm² Verde Corte/Bobina 22.7 mm 1042 kg/km
PRYS20204445 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 3x35 mm² Verde Corte/Bobina 27.6 mm 1826 kg/km
PRYS20204446 AFUMEX CLASS ATEX RZ1MZ1-K AS 1kV 4x4 mm² Verde Corte/Bobina 16.9 mm 567 kg/km
Cable RZ1MZ1-K 0,6/1KV
RZ1MZ1-K
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
570938 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 23.8 mm 1275 kg/km
570939 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 27.6 mm 1855 kg/km
570940 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 32.5 mm 2765 kg/km
TOPC6602001M TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.9 mm 270 kg/km
TOPC6603001M TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.6 mm 295 kg/km
TOPC6603002M TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.5 mm 350 kg/km
TOPC66030004G TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 430 kg/km
TOPC6603006G TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.9 mm 520 kg/km
416883 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 355 kg/km
285648 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 400 kg/km
570942 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 15.8 mm 500 kg/km
429027 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 610 kg/km
TOPC6604010 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 19.7 mm 870 kg/km
TOPC6604016. TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 24.5 mm 1505 kg/km
TOPC6604025 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 29 mm 2040 kg/km
TOPC6604035 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 31.2 mm 2505 kg/km
618440 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 36.2 mm 3305 kg/km
570945 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 370 kg/km
TOPC6605002M TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.3 mm 455 kg/km
287712 TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV CCA 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 735 kg/km
187

