Page 186 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 186
Cables Especiales BT
RZ1MZ1-K (AS)
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1MZ1-K (AS) CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
permanente, 250 ºC en cortocircuito.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. según UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: 21089-1.
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1. RELLENO
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Material: mezcla LSOH libre de halógenos.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. CUBIERTA INTERIOR
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: poliolefinas Z1 según UNE-HD 603-1.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; ARMADURA
EN 61034-2 Hilos de acero (RVMV-K) • Hilos de aliminio (RVMAV-K).
CUBIERTA EXTERIOR
Normativa de fuego también aplicable a países que no Material: mezcla especial libre de halógenos.
pertenecen a la Unión Europea: Color: verde- negro.
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC
60332-3-24. APLICACIONES
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2;
IEC 60754-1. En instalaciones donde sea preciso proteger los cables contra
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC agresiones mecánicas, tales como esfuerzos de tracción, de
20454; DEF STAN 02-713. cizalladura, contra roedores (cables unipolares y multipolares).
Baja emisión de humos: EN 50399. O contra el riesgo de deflagración en ambientes de
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2. atmósfera explosiva o con riesgo de incendio, etc. (solo cables
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; multipolares por su armadura de hilos de acero).
NFC 20453. Redes subterráneas de distribución (ITC-BT 07).
Baja emisión de calor: EN 50399. Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
EN 50399.
Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29) (solo
cables multipolares).

