Page 185 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 185
CABLES BT RV-FV
RV-FV 1000V
Cable RV-FAV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
120275 POWERHARD F RVFAV-K 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 18.6 mm 730 kg/km
559784 POWERHARD F RVFAV-K 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 20.3 mm 960 kg/km
TOPC0301095. POWERHARD F RVFAV-K 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 155 kg/km
TOPC0301150. POWERHARD F RVFAV-K 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 24.4 mm 1810 kg/km
TOPC0301240. POWERHARD F RVFAV-K 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 31.3 mm 2805 kg/km
185

