Page 184 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 184
CABLES BT RV-FV
RV-FV 1000V
Cable RV-FV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC0302001M Powerhard F RVFV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.3 mm 225 kg/km
120280 Powerhard F RVFV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.2 mm 270 kg/km
120281 Powerhard F RVFV 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 15.7 mm 420 kg/km
TOPC0302010. Powerhard F RVFV 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 17.1 mm 430 kg/km
TOPC0302016. Powerhard F RVFV 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 18.6 mm 690 kg/km
TOPC0303001M Powerhard F RVFV 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.8 mm 255 kg/km
TOPC0303002M Powerhard F RVFV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 300 kg/km
TOPC0303006G Powerhard F RVFV 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 485 kg/km
TOPC0303010G Powerhard F RVFV 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.8 mm 630 kg/km
TOPC0303016. Powerhard F RVFV 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 19.6 mm 845 kg/km
120285 Powerhard F RVFV 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 19.6 mm 845 kg/km
TOPC0304001M Powerhard F RVFV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 285 kg/km
TOPC0304002M Powerhard F RVFV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 16 mm 345 kg/km
TOPC0304004G Powerhard F RVFV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 17.4 mm 440 kg/km
TOPC0304006 Powerhard F RVFV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 19.6 mm 560 kg/km
TOPC0304006G Powerhard F RVFV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 19.6 mm 560 kg/km
TOPC0304010G Powerhard F RVFV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 21.8 mm 750 kg/km
TOPC0304016. Powerhard F RVFV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 26.3 mm 1025 kg/km
313583 Powerhard F RVFV 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 29.1 mm 1550 kg/km
343396 Powerhard F RVFV 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 33.7 mm 2050 kg/km
559788 Powerhard F RVFV 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 39.4 mm 2645 kg/km
120295 Powerhard F RVFV 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.7 mm 315 kg/km
120298 Powerhard F RVFV 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 395 kg/km
TOPC0305006. Powerhard F RVFV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 21.4 mm 500 kg/km
TOPC0305010. Powerhard F RVFV 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 24.1 mm 900 kg/km
120297 Powerhard F RVFV 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 28.3 mm 1245 kg/km
TOPC0307001M Powerhard F RVFV 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.6 mm 335 kg/km
TOPC0312001M. Powerhard F RVFV 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 19.4 mm 480 kg/km
TOPC0316001M Powerhard F RVFV 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 21.3 mm 600 kg/km
TOPC0319001M Powerhard F RVFV 19G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 22.5 mm 660 kg/km
TOPC0324001M Powerhard F RVFV 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 24.5 mm 1045 kg/km
Cable RV-FAV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU80780923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FAV 1kV 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 23.93 mm 1505 kg/km
MIGU80782923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FAV 1kV 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 2161 kg/km
184

