Page 183 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 183
CABLES BT RV-FV
RV-FV 1000V
Cable RV-FV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20045243 RV-FV 1000V 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 520 kg/km
PRYS20045249 RV-FV 1000V 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 19.4 mm 730 kg/km
Cable RV-FV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
607159 Armigron Class -F RV-FV 1000V 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 417 kg/km
Cable RV-FV 0,6/1KV
RV-FV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 1
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU80786923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.87 mm 225 kg/km
MIGU80788923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 14.99 mm 399 kg/km
MIGU80793923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.54 mm 279 kg/km
517010 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 299 kg/km
MIGU80794923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3x4 mm² Negro Corte/Bobina 13.52 mm 332 kg/km
MIGU003100609203 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.3 mm 477 kg/km
570502 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3x6 mm² Negro Corte/Bobina 15.3 mm 477 kg/km
MIGU80896923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.1 mm 619 kg/km
MIGU80832923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 261 kg/km
MIGU80811923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.29 mm 322 kg/km
MIGU80813923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.34 mm 567 kg/km
MIGU80814923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 18.95 mm 797 kg/km
MIGU80815923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 21.6 mm 1037 kg/km
570501 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 25.82 mm 1529 kg/km
MIGU80819923 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 29.48 mm 2067 kg/km
317361 BARRYNAX AR-FLEJE RV-FV 1kV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.7 mm 666 kg/km
183

