Page 182 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 182
Cables Especiales BT
RV-FV
Tensión asignada: 0,6/1KV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RVFV CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido (o aluminio bajo
demanda). Flexibilidad: rígido clase 1 hasta 4 mm2; rígido
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS clase 2 desde 6 mm2 (Cu); rígido clase 2 (Al); según UNE EN
60228.
Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (Cable termoestable). Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
permanente, 250 ºC en cortocircuito.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3,
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: según HD 603-1.
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. Colores: azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
Requerimientos de fuego: EN 50575.2014 + A1:2016. CUBIERTA INTERIOR
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18,
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. según HD 603-1.
ARMADURA
Normativa de fuego también aplicable a países que no Fleje de acero (RVFV).
pertenecen a la Unión Europea: Fleje de aluminio (RVFAV).
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. CUBIERTA EXTERIOR
No propagación del incendio: EN 60332-3-24; IEC 60332-3- Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18,
24. según HD 603-1
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1
(emisión HCI < 14 %).
APLICACIONES
En instalaciones donde sea preciso proteger los cables contra
agresiones mecánicas, tales como esfuerzos de tracción, de
cizalladura, contra roedores...
NOTA: no apto para zonas ATEX o locales con riesgo de
incendio (ver Afumex Class Atex (AS) y Afumex Class Atex 2RH
(AS)).
Redes subterráneas de distribución (ITC-BT 07).
Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo
obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

