Page 152 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 152
CABLES BT Z1C4Z1-K (AS)
Apantallados Libres de halógenos
Apantallado RC4Z1-K (AS) 500V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENCC022205VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 7.3 mm 73.3 kg/km ●
82610 EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.7 mm 77.3 kg/km ●
GENCC022405VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.4 mm 95 kg/km ●
GENCC023085VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 8G1 mm² Verde Corte/Bobina 10.2 mm 182 kg/km
GENCC023065VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 6G1 mm² Verde Corte/Bobina 9.3 mm 148 kg/km
GENCC023105VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 10G1 mm² Verde Corte/Bobina 11.8 mm 225 kg/km
GENCC023125VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 12G1 mm² Verde Corte/Bobina 12.3 mm 261 kg/km
GENCC023165VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 16G1 mm² Verde Corte/Bobina 14 mm 355 kg/km
GENCC023195VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 19G1 mm² Verde Corte/Bobina 15.2 mm 392 kg/km
Apantallado Z1C4Z1-K 500V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU702000109303 AFIRENAS Z1C4Z1-K 300/500V 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 7.4 mm 113 kg/km ●
MIGU703100109303 AFIRENAS Z1C4Z1-K 300/500V 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.98 mm 107 kg/km ●
MIGU704100109303 AFIRENAS Z1C4Z1-K 300/500V 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.61 mm 126 kg/km ●
MIGU705100109303 AFIRENAS Z1C4Z1-K 300/500V 5G1 mm² Verde Corte/Bobina 9.28 mm 153 kg/km ●
Apantallado Z1C4Z1-K 1000V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20224438 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 0.6/1 KV 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.1 mm 126 kg/km
PRYS20224439 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 0.6/1 KV 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11 mm 159 kg/km
PRYS20344306 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 0.6/1 KV 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.6 mm 150 kg/km
PRYS20344308 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 0.6/1 KV 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 189 kg/km ●
PRYS20344307 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 0.6/1 KV 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 180 kg/km
152

