Page 153 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 153
CABLES BT Z1C4Z1-K (AS)
Apantallados Libres de halógenos
Apantallado Z1C4Z1-K 1000V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
610021 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 189 kg/km ●
PRYS20344309 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.5 mm 232 kg/km ●
PRYS20344310 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K 4G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.9 mm 329 kg/km
Apantallado Z1C4Z1-K 1000V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC2002001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 9 mm 100 kg/km ●
TOPC2002006. Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 2x6 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 206 kg/km ●
TOPC2003001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 9.6 mm 120 kg/km ●
TOPC2003002M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.2 mm 175 kg/km ●
TOPC2004001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.3 mm 145 kg/km ●
TOPC2004002M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.2 mm 185 kg/km ●
TOPC2004006G Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 4G6 mm² Verde Corte/Bobina 14.8 mm 355 kg/km ●
TOPC2005001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 5G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.2 mm 170 kg/km ●
319033 Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 5G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.7 mm 235 kg/km ●
416856 Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 5G6 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 435 kg/km
416857 Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 5G10 mm² Verde Corte/Bobina 18.1 mm 620 kg/km
TOPC2007001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 7G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.9 mm 210 kg/km
TOPC2007004GN Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 7G4 mm² Verde Corte/Bobina 14 mm 300 kg/km
TOPC2008001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.4 mm 308 kg/km
TOPC2012001M Toxfree ZH Z1C4Z1-K 1000V 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 14.6 mm 315 kg/km
153

