Page 155 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 155
CABLES BT Z1C4Z1-K (AS)
Apantallados Libres de halógenos
Apantallado Z1C4Z1-K 1000V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU40201509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 9.3 mm 134 kg/km ●
MIGU40202509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.3 mm 169 kg/km ●
MIGU402000409303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x4 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 219 kg/km ●
MIGU402000609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x6 mm² Verde Corte/Bobina 12.5 mm 273 kg/km ●
MIGU402001009303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x10 mm² Verde Corte/Bobina 14.2 mm 385 kg/km ●
MIGU402001609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 2x16 mm² Verde Corte/Bobina 16.2 mm 535 kg/km ●
MIGU40311509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 9.8 mm 151 kg/km ●
MIGU40312509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.9 mm 195 kg/km ●
MIGU403100409303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G4 mm² Verde Corte/Bobina 12.1 mm 257 kg/km ●
MIGU403100609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G6 mm² Verde Corte/Bobina 13.2 mm 327 kg/km ●
MIGU403101009303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G10 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 472 kg/km ●
MIGU403101609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 3G16 mm² Verde Corte/Bobina 17.2 mm 668 kg/km ●
MIGU40411509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.5 mm 174 kg/km ●
MIGU40412509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.8 mm 229 kg/km ●
MIGU404100409303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 4G4 mm² Verde Corte/Bobina 13.2 mm 306 kg/km ●
MIGU404100609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 4G6 mm² Verde Corte/Bobina 14.4 mm 394 kg/km ●
MIGU404101009303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 4G10 mm² Verde Corte/Bobina 16.4 mm 578 kg/km ●
MIGU40511509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 5G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.3 mm 200 kg/km ●
MIGU40512509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 5G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.7 mm 266 kg/km ●
MIGU405100409303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 5G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.3 mm 358 kg/km ●
MIGU405100609303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 5G6 mm² Verde Corte/Bobina 15.6 mm 465 kg/km ●
MIGU405101009303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 5G10 mm² Verde Corte/Bobina 17.9 mm 688 kg/km ●
MIGU140611509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 6G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.2 mm 227 kg/km ●
MIGU140612509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 6G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.7 mm 304 kg/km ●
MIGU140711509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 7G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.2 mm 245 kg/km ●
MIGU140811509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.3 mm 275 kg/km ●
MIGU141011509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 10G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15 mm 329 kg/km ●
MIGU141211509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.5 mm 370 kg/km ●
MIGU141212509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 12G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 17.6 mm 509 kg/km ●
MIGU141611509303 AFINENAS RC4Z1-K 0,6/1 KV 16G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17.3 mm 461 kg/km ●
155

