Page 156 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 156
Cables Especiales BT
H05VV5-F
Tensión asignada: 300/500 V- 1000v CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60227 CONDUCTOR
Designación genérica: H05VVF5-F Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-En 60228 e
IEC 60228.
AISLAMIENTO
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Pvc flexible tipo TI2 según EN 50363-3
La identificación normalizada de los conductores aislados
Temperatura máxima del conductor: 60º C según HD 308 u UNE 50334 es la siguiente:
2x Negros numerados
Temperatura máxima en cortocircuito: 150º C (máximo 5s). 3 o mas Negros numerados + amarillo/verde
CUBIERTA
Temperatura mínima de servicio: 5º C Pvc flexible resistente a los aceites minerales tipo TM5
según EN 50363-4-1.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Color: Gris.
No propagación de la llama: EN 60332-1; IEC 60332-1
Reacción al fuego CPR: Eca según EN 50575
APLICACIONES
El cable H05VVF5-F es ideal para sistemas de señalización y
control. Es el cable adecuado para conectar equipos eléctricos
industriales y máquinas de herramientas.
Gracias a sus propiedades, su uso es especialmente
recomendado para robótica y servicio móvil ligero.
Su cubierta de compuesto vinículo especial es particularmente
resistente al aceite mineral y otros agentes químicos similares.
Puede ser instalado tanto en locales secos como húmedos.
Uso: Industrial, servicio móvil y robótica.

