Page 150 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 150
Cables Especiales BT
Z1C4Z1-K (AS)
Tensión asignada: 300/500 V- 1000v CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: Z1C4Z1-K (AS) CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 160 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -40 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico). Material: poliolefinas Z1.
Colores: Marrón, negro, gris, azul y amarillo/verde (para
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 2000 V. cables hasta 5 conductores), en el resto de los casos un
conductor amarillo verde y el resto negros numerados.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: PANTALLA
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1. Trenza de hilos de cobre pulido.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Cinta de poliéster (bajo trenza).
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. CUBIERTA
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: mezcla especial libre de halógenos.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; Color: verde.
EN 61034-2
Normativa de fuego también aplicable a países que no APLICACIONES
pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 Cable de alta seguridad, flexible, apantallado con trenza de hilos
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC de cobre para instrumentación, control y/o señalización en
60332-3-24. entornos con influencias electromagnéticas. Adecuado para
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; regulación de temperatura, de intensidad, de tensión, de válvulas
IEC 60754-1. motorizadas, etc. o para control de electroválvulas, arranque de
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC máquinas, arranque de autómatas, telerruptores, etc.
20454; DEF STAN 02-713. Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
Baja emisión de humos: EN 50399. Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2. Establecimientos Industriales R. D. 2267/2004
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; Edificios en general (Código técnico de Edificación R. D.
NFC 20453. 314/2006, art. 11).
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas:
EN 50399.

