Page 154 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 154
CABLES BT Z1C4Z1-K (AS)
Apantallados Libres de halógenos
Apantallado Z1C4Z1-K (AS) 1000V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC20344305 EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.1 mm 84.9 kg/km ●
GENCC022207VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11 mm 120.5 kg/km
GENCC022208VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x4 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 219 kg/km
GENCC022209VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x6 mm² Verde Corte/Bobina 12.5 mm 273 kg/km ●
GENCC022210VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x10 mm² Verde Corte/Bobina 14.2 mm 385 kg/km
GENC20344306 EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.6 mm 92.9 kg/km ●
GENCC022307VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 140.4 kg/km ●
GENCC022308VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G4 mm² Verde Corte/Bobina 12.1 mm 257 kg/km
96487 EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G6 mm² Verde Corte/Bobina 13.2 mm 327 kg/km
GENCC022310VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G10 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 472 kg/km
GENCC022406VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 114.1 kg/km ●
GENCC022407VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.5 mm 185 kg/km ●
GENCC022408VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.9 mm 270 kg/km ●
GENCC022409VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G6 mm² Verde Corte/Bobina 14.4 mm 394 kg/km ●
GENCC022410VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G10 mm² Verde Corte/Bobina 16.4 mm 585 kg/km
GENCC022505VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.7 mm 138 kg/km ●
96494 EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.3 mm 138.8 kg/km ●
GENCC022507VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.7 mm 240 kg/km ●
GENCC022508VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.3 mm 325 kg/km ●
GENCC022509VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G6 mm² Verde Corte/Bobina 15.6 mm 434 kg/km ●
GENCC022510VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G10 mm² Verde Corte/Bobina 17.9 mm 666 kg/km
GENCC023066VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 6G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.2 mm 192 kg/km
GENCC023067VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 6G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.7 mm 262 kg/km
GENCC023086VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.3 mm 210 kg/km
GENCC023087VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 8G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.3 mm 398 kg/km
GENCC023126VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.5 mm 318 kg/km
GENCC023127VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 12G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 17.6 mm 475 kg/km
GENCC023196VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 19G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 19.9 mm 618 kg/km
GENCC023197VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 19G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 22.6 mm 842 kg/km
GENCC023246VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 24G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 20.4 mm 636 kg/km
GENCC023247VDP EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 24G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 25.1 mm 1040 kg/km
154

