Page 148 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 148
Cables Especiales BT
DATAX LIYCY
Tensión asignada: 250V CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: VDE 812 CONDUCTOR
Designación genérica: LIYCY Metal: cobre electrolítico pulido flexible.
Temperatura máxima en el conductor: 80 ºC en servicio
permanente.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS AISLAMIENTO
Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC).
Temperatura de servicio (instalación fija): -5 ºC, +80 ºC (Cable Colores: según código DIN 47100.
termoplástico). CABLEADO
Conductores cableados en capas concéntricas agrupados
Ensayo de tensión alterna durante 1 min: 1000 V. con cinta de poliéster.
PANTALLA
Radio de curvatura: 15 x D Material: cinta de poliéster + pantalla de trenza de hilos de
cobre estañado.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: CUBIERTA
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) especial
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. extraflexible o libre de halógenos (opcional).
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Color: Gris.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2.
APLICACIONES
Normativa de fuego también aplicable a países que no Cable flexible apantallado con trenza de hilos de cobre para
pertenecen a la Unión Europea: transmisión de datos, señales analógicas y/o digitales en
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. plantas industriales, instrumentos de medida y control en
entornos con influencias electromagnéticas.

