Page 147 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 147
CABLES BT VC4V-K
Apantallados PVC 1000V
Cable apantallado PVC 1000V
Apantallados PVC 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU0201-509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.2 mm 110 kg/km
MIGU0202-509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 133 kg/km
MIGU02000409203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 11.2 mm 182 kg/km
MIGU82130200060 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 12.2 mm 241 kg/km
MIGU02001609203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 16.2 mm 522 kg/km
MIGU02001009203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 342 kg/km
MIGU0311-509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.64 mm 121 kg/km
MIGU30312509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.5 mm 160 kg/km
MIGU03100409203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 11.79 mm 220 kg/km
MIGU03100609203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 12.86 mm 289 kg/km
MIGU03101009203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 435 kg/km
MIGU03101609203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 17.16 mm 634 kg/km
MIGU30411509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.16 mm 145 kg/km
MIGU821804125092 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.64 mm 212 kg/km
MIGU304100409203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.8 mm 268 kg/km
MIGU304100609203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 357 kg/km
MIGU304101009203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.17 mm 544 kg/km
MIGU30511509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.23 mm 169 kg/km
MIGU30512509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.31 mm 230 kg/km
MIGU305100409203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.93 mm 325 kg/km
MIGU305100609203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.28 mm 434 kg/km
MIGU305101009203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.71 mm 666 kg/km
MIGU30611509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 192 kg/km
MIGU30612509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 6G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 262 kg/km
MIGU30711509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.1 mm 208 kg/km
MIGU30712509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.3 mm 285 kg/km
MIGU31011-509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 10G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15 mm 282 kg/km
MIGU31211509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.46 mm 318 kg/km
MIGU31411509203 BARRYFLEX VC4V-K 0,6/1 KV 14G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.42 mm 362 kg/km
147

