Page 157 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 157
CABLES BT H05VV5-F
H05VV5-F 500V
Cable apantallado L.H.
H05VV5-F 500V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
343196 FLEXTEL 140 H05VV5-F 300/500V 5G2.5 mm² Gris Corte/Bobina 12 mm 230 kg/km
157

