Page 151 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 151
CABLES BT Z1C4Z1-K (AS)
Apantallados Libres de halógenos
Apantallado Z1C4Z1-K (AS) 500V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20224428 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 7.3 mm 70 kg/km ●
PRYS20224426 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.1 mm 126 kg/km ●
PRYS20224432 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11 mm 159 kg/km
PRYS20224429 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.7 mm 84 kg/km ●
PRYS20224427 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.6 mm 150 kg/km ●
PRYS20224431 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.4 mm 102 kg/km ●
PRYS20224430 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 500V 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 180 kg/km ●
Apantallado Z1C4Z1-K 500V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20344302 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K CCA 500V 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 7.3 mm 70 kg/km ●
PRYS20344303 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K CCA 500V 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.7 mm 84 kg/km ●
PRYS20344304 BLINDEX PROTECH Z1C4Z1-K CCA 500V 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.4 mm 102 kg/km ●
Apantallado RC4Z1-K 500V
Apantallados Libres de halógenos
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC2002001. TOXFREE ZH RC4Z1-K 500 V 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 7.3 mm 70 kg/km ●
TOPC2004001 TOXFREE ZH RC4Z1-K 500 V 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 8.4 mm 102 kg/km ●
TOPC2003001. TOXFREE ZH RC4Z1-K 500 V 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.7 mm 84 kg/km ●
570904 TOXFREE ZH RC4Z1-K 500 V 7G1 mm² Verde Corte/Bobina 10 mm 186 kg/km
TOPC2012001. TOXFREE ZH RC4Z1-K 500 V 12G1 mm² Verde Corte/Bobina 13 mm 260 kg/km
151

