Page 149 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 149
CABLES BT DATAX LIYCY
Apantallados PVC
Cable apantallado PVC 250V Bobina
Apantallados PVC
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/ 500 V
Apantallamiento/malla sobre el conductor: Lámina + trenzado
Tipo de Trenzado: Cobre estañado
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20063702 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 4.1 mm 27 kg/km
PRYS20063703 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x0.34 mm² Gris Bobina 1000m 4.5 mm 32 kg/km
PRYS20063276 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x0.50 mm² Gris Bobina 1000m 5.7 mm 45 kg/km
PRYS20063704 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x0.75 mm² Gris Bobina 1000m 6.5 mm 53 kg/km
PRYS20063270 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x1 mm² Gris Bobina 1000m 7.2 mm 61 kg/km
PRYS20066222 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 2x1.5 mm² Gris Bobina 1000m 7.7 mm 63 kg/km
PRYS20063705 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 3x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 4.3 mm 32 kg/km
PRYS20063282 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 3x0.34 mm² Gris Bobina 1000m 4.7 mm 39 kg/km
PRYS20063706 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 3x0.50 mm² Gris Bobina 1000m 6 mm 54 kg/km
PRYS20063293 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 3x0.75 mm² Gris Bobina 1000m 6.8 mm 60 kg/km
PRYS20063300 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 3G1 mm² Gris Bobina 1000m 7.6 mm 64 kg/km
PRYS20063708 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 4x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 4.8 mm 37 kg/km
PRYS20063274 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 4x0.34 mm² Gris Bobina 1000m 5.1 mm 52 kg/km
PRYS20063261 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 4x0.50 mm² Gris Bobina 1000m 6.5 mm 65 kg/km
PRYS20063709 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 4x0.75 mm² Gris Bobina 1000m 7.4 mm 80 kg/km
PRYS20063295 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 4G1 mm² Gris Bobina 1000m 8.4 mm 78 kg/km
PRYS20063711 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 6x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 5.6 mm 55 kg/km
PRYS20063266 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 7x0.34 mm² Gris Bobina 1000m 6.1 mm 78 kg/km
PRYS20063713 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 8x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 6.3 mm 27 kg/km
PRYS20063714 DATAX-FLEX LIYCY 250V Bobina 10x0.22 mm² Gris Bobina 1000m 7 mm 27 kg/km
Cable apantallado PVC 250V rollo
Apantallados PVC
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/ 500 V
Apantallamiento/malla sobre el conductor: Lámina + trenzado
Tipo de Trenzado: Cobre estañado
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20063373 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 2x0.22 mm² Gris Rollo 100m 4.1 mm 27 kg/km
PRYS20063378 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 2x0.34 mm² Gris Rollo 100m 4.5 mm 32 kg/km
PRYS20063367 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 2x0.50 mm² Gris Rollo 100m 5.7 mm 45 kg/km
PRYS20063352 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 2x0.75 mm² Gris Rollo 100m 6.5 mm 53 kg/km
PRYS20063375 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 3x0.22 mm² Gris Rollo 100m 4.3 mm 32 kg/km
PRYS20063380 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 3x0.34 mm² Gris Rollo 100m 4.7 mm 39 kg/km
PRYS20063385 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 3x0.50 mm² Gris Rollo 100m 6 mm 54 kg/km
PRYS20063707 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 3x0.75 mm² Gris Rollo 100m 6.8 mm 60 kg/km
PRYS20063257 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 4x0.22 mm² Gris Rollo 100m 4.8 mm 37 kg/km
PRYS20063365 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 4x0.34 mm² Gris Rollo 100m 5.1 mm 52 kg/km
PRYS20063369 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 4x0.50 mm² Gris Rollo 100m 6.5 mm 65 kg/km
PRYS20063392 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 4x0.75 mm² Gris Rollo 100m 7.4 mm 80 kg/km
PRYS20063359 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 6x0.22 mm² Gris Rollo 100m 5.6 mm 55 kg/km
PRYS20063377 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 8x0.22 mm² Gris Rollo 100m 6.3 mm 27 kg/km
PRYS20063259 DATAX-FLEX LIYCY 250V Rollo 10x0.22 mm² Gris Rollo 100m 7 mm 27 kg/km
149

