Page 146 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 146
CABLES BT VC4V-K
Apantallados PVC 1000V
Cable apantallado PVC 1000V
Apantallados PVC 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20216795 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 166 kg/km ●
PRYS20216796 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 220 kg/km ●
PRYS20216798 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 240 kg/km ●
PRYS20216799 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.9 mm 255 kg/km ●
PRYS20216800 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 338 kg/km ●
PRYS20216802 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 505 kg/km ●
PRYS20221129 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.1 mm 166 kg/km ●
PRYS20216810 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 12.5 mm 240 kg/km ●
Cable apantallado PVC 1000V
Apantallados PVC 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC0202002M Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 120.5 kg/km
TOPC0203002M Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 140.4 kg/km ●
Cable apantallado PVC 1000V
Apantallados PVC 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC0204002M Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 240 kg/km ●
TOPC2604004. Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 12.9 mm 255 kg/km ●
TOPC2604006. Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 338 kg/km ●
TOPC2604010. Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 505 kg/km
TOPC2604016. Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 20.1 mm 815 kg/km
TOPC2604025. Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 4G25 mm² Negro Corte/Bobina 24.5 mm 1225 kg/km
TOPC2407002M Screenflex 110 VC4V-K 0.6/1KV 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 275 kg/km
146

