Page 145 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 145
CABLES BT VC4V-K
Apantallados PVC 500V
Cable apantallado PVC 500V
Apantallados PVC 500V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
33682 MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 7.2 mm 73.3 kg/km ●
33683 MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 84.9 kg/km ●
GENCC002207NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 120.5 kg/km
GENCC002305NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 77.3 kg/km ●
GENCC002306NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 92.9 kg/km ●
GENCC002307NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 140.4 kg/km ●
GENCC002405NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.2 mm 95 kg/km ●
GENCC002406NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.7 mm 114.1 kg/km ●
GENCC002407NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.5 mm 240 kg/km ●
GENCC002505NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 5G1 mm² Negro Corte/Bobina 9 mm 115.2 kg/km ●
GENCC002506NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 138.8 kg/km ●
GENCC003065NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 6G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 142.5 kg/km
GENCC003066NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 171.8 kg/km
GENCC003085NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 8G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.9 mm 172.1 kg/km
GENCC003086NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 210 kg/km
GENCC003105NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 10G1 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 210 kg/km
GENCC003125NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 12G1 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 240.6 kg/km
GENCC003126NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 296 kg/km
GENCC012205NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1 mm² Negro Rollo 100m 7.2 mm 73.3 kg/km
GENCC012206NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 7.6 mm 84.9 kg/km
GENCC012305NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1 mm² Negro Rollo 100m 7.6 mm 77.3 kg/km
GENCC012306NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8 mm 92.9 kg/km
GENCC012405NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1 mm² Negro Rollo 100m 8.2 mm 95 kg/km
GENCC012406NGP MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.7 mm 114.1 kg/km
Cable apantallado PVC 1000V
Apantallados PVC 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20216789 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.6 mm 115 kg/km ●
PRYS20216794 BLINDEX CPRO RC4V-K 0.6/1KV 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 129 kg/km ●
145

