Page 144 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 144
CABLES BT VC4V-K
Apantallados PVC 500V
Cable apantallado PVC 500V
Apantallados PVC 500V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC0202001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 7.2 mm 73.3 kg/km ●
TOPC0202001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 84.9 kg/km ●
TOPC0203001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 77.3 kg/km ●
TOPC0203001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 92.9 kg/km ●
TOPC0204001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 4G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.2 mm 95 kg/km ●
TOPC0204001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.7 mm 114.1 kg/km ●
TOPC2405001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 5G1 mm² Negro Corte/Bobina 9 mm 115.2 kg/km ●
TOPC2405001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 138.8 kg/km ●
TOPC2407001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 7G1 mm² Negro Corte/Bobina 7.7 mm 120 kg/km
TOPC2407001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 220 kg/km
TOPC2408001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 8G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.9 mm 172.1 kg/km
TOPC2408001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11 mm 210 kg/km
TOPC2412001. Screenflex 110 VC4V-K 500V 12G1 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 240.6 kg/km
TOPC2412001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 296 kg/km
TOPC2416001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 16G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.4 mm 340 kg/km
TOPC2419001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 19G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.4 mm 380 kg/km
TOPC2424001M Screenflex 110 VC4V-K 500V 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 410 kg/km
Cable apantallado PVC 500V
Apantallados PVC 500V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU902000109203 BARRYFLEX VC4V-K 300/500V 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 6.4 mm 74 kg/km
MIGU903100109203 BARRYFLEX VC4V-K 300/500V 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 6.77 mm 94 kg/km
MIGU905100109203 BARRYFLEX VC4V-K 300/500V 5G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.21 mm 135 kg/km
MIGU906100109203 BARRYFLEX VC4V-K 300/500V 6G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 167 kg/km
144

