Page 143 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 143
CABLES BT VC4V-K
Apantallados PVC 500V
Cable apantallado PVC 500V
Apantallados PVC 500V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Tensión nominal: 300 V/500 V
Apantallamiento: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20216758 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 7.2 mm 73.3 kg/km ●
PRYS20216759 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 84.9 kg/km ●
PRYS20216760 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 120.5 kg/km ●
PRYS20216761 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 7.6 mm 77.3 kg/km ●
PRYS20216762 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8 mm 92.9 kg/km ●
PRYS20216763 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 140.4 kg/km ●
PRYS20216764 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.2 mm 95 kg/km ●
PRYS20216765 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.7 mm 114.1 kg/km ●
PRYS20216766 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 5G1 mm² Negro Corte/Bobina 9 mm 115.2 kg/km ●
PRYS20216767 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 138.8 kg/km ●
PRYS20216768 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 6G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 142.5 kg/km ●
PRYS20216769 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 6G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 171.8 kg/km ●
PRYS20216770 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 8G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.9 mm 172.1 kg/km ●
PRYS20216771 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 12G1 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 240.6 kg/km ●
PRYS20216772 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.8 mm 296 kg/km ●
PRYS20216773 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 16G1 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 320 kg/km ●
PRYS20216775 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x1 mm² Negro Rollo 100m 7.2 mm 73.3 kg/km ●
PRYS20216776 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 7.6 mm 84.9 kg/km ●
PRYS20216777 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 8.9 mm 120.5 kg/km ●
PRYS20216778 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G1 mm² Negro Rollo 100m 7.6 mm 77.3 kg/km ●
PRYS20216779 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8 mm 92.9 kg/km ●
PRYS20216780 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1 mm² Negro Rollo 100m 8.2 mm 95 kg/km ●
PRYS20216785 BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.7 mm 114.1 kg/km ●
143

